KAZEN
ネット付きワークキャップ
フェードガードCL(退色防止加工)
仕様
アジャスター調整
色
ブラック
サイズ
フリー
サイズ(cm)
56~62
素材
ツイル ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65849817
APK472-5
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください