曜日別特売

2WAY切替エプロン

2WAY切替エプロン - KAZEN2WAY切替エプロン - KAZEN2WAY切替エプロン - KAZEN2WAY切替エプロン - KAZEN2WAY切替エプロン - KAZEN2WAY切替エプロン - KAZEN2WAY切替エプロン - KAZEN2WAY切替エプロン - KAZEN
仕様
2WAY仕様(胸当て・腰下)/ 左胸にポケット付/ 両腰にポケット付/右腰ポケットにループ付/右腰にフラップ型ループ付/裏面にループ付/前面にスリット入り
/左肩ヒモDカン仕様
その他【腰下】54cmインディゴ×ストライプサイズフリー素材アクアティック(綿100%)・ヒッコリー(綿65%・ポリエステル35%)胸当て深さ(cm)80紐長(cm)105内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65850079APK785-97
6,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする