KAZEN
ベストエプロン
仕様
左胸に名札ループ付/左胸にペン差しポケット付/両腰にポケット付/第一ボタン開閉可/第二ボタン以降飾りボタン
色
ブラック
サイズ
フリー
加工
フェードガードCL(退色防止加工)
素材
ツイル(ポリエステル100%)
紐長(cm)
65
脇丈(cm)
52
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65851050
KZN495-15
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください