KAZEN
リバーシブルエプロン(腰下)
制電/軽量/再生繊維
仕様
リバーシブルポケット付/表面右腰にポケット付/表面にループ付
サイズ
フリー
エプロン丈(cm)
42
紐長(cm)
93
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850910
KZN492-62
ラテベージュ×ローリエ
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
65850919
KZN492-63
アーモンド×キャロット
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
65850928
KZN492-65
ブラック×レッド
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
65850937
KZN492-67
リーフグリーン×アーモンド
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください