KAZEN
胸当てエプロンH型
仕様
左肩ヒモに名札ループ付/左胸にペン差しポケット付/右腰にポケット付/右脇にスリット入り/肩ヒモ後ろボタン
素材
RENU(R)制電ポプリン(ポリエステル100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
エプロン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850989
KZN494-63
アーモンド
M
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
65850998
KZN494-63
アーモンド
L
85
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
65851007
KZN494-65
ブラックビーンズ
M
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
65851016
KZN494-65
ブラックビーンズ
L
85
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
65851025
KZN494-68
ダークネイビー
M
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
65851041
KZN494-68
ダークネイビー
L
85
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください