KAZEN
調理前掛(2マイ)
色
ホワイト
加工
防縮加工
素材
葛城(かつらぎ)(綿100%)
内容量
1枚(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65849616
491-50
M
60×60
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
65849625
491-50
L
72×72
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
65849641
491-50
LL
80×72
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください