KAZEN
サロンエプロン
仕様
両腰にポケット付
サイズ
フリー
加工
フェードガードcl(退色防止加工)
素材
カチオンチェック(ポリエステル100%)
エプロン丈(cm)
38
紐長(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850018
APK492-K33
ブラウンチェック
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
65850027
APK492-K8
ネイビーチェック
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
65850036
APK492-K81
ワインチェック
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください