曜日別特売

防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー)

防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー) - アルファ[販促]防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー) - アルファ[販促]

街路樹や店舗に幅広く使えるベーシックなライト。

仕様●LEDカラー:白・青●延長コード部分の長さ約3m●コードの色:グリーン●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●消費電力:6W●連結2セット迄可●屋外使用OK●防滴です。●色鮮やかなLEDライトは消費電力が少なく寿命が長いことが特徴です。熱をほとんど発しないので、樹木を傷めることなく安全にライト演出ができます。●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(m)全長約13内容量1本
注意
※施工前には必ず点灯確認を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853999TG5-1102WB
12,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする