曜日別特売

動物天びん+丸深皿

動物天びん+丸深皿 - 島津製作所

UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です
専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します
動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です
動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします

用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ひょう量(g)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862277S321-74762-33動物天びん UP2202Y、丸深皿22000.01
231,000
219,800
241,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
65862286S321-74762-35動物天びん UP4202Y、丸深皿42000.01
243,000
229,800
252,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
65862295S321-74762-36動物天びん UP6202Y、丸深皿62000.01
249,000
229,800
252,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
65862311S321-74762-38動物天びん UP4201Y、丸深皿42000.1
207,000
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
65862320S321-74762-39動物天びん UP8201Y、丸深皿82000.1
219,000
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする