曜日別特売

12mm 超極薄カメラ One.2 SHOT(ワンツーショット)

12mm 超極薄カメラ One.2 SHOT(ワンツーショット) - クマザキエイム

デジカメの常識を覆す超薄型12mmボディ、2.8インチカラー液晶搭載のコンパクトデジタルカメラです。2倍デジタルズームで遠くもしっかり、近くは5cmの接写も可能。4800万画素(補間)の高画質、フルハイビジョンの動画撮影が可能な本格派。ポケットに入れても邪魔にならないから、持ち歩いてふとした瞬間を記録に残せます。USB充電式の手軽さ、内蔵LEDフラッシュで暗所撮影も可能です。

仕様充電・動作時間(時間):充電:3、動作:2付属品本体(バッテリー内蔵)、USBケーブル、ストラップ、収納袋、microSD(32GB)※本体に収納済み、取扱説明書寸法(mm)幅105×高さ62×奥行12質量(g)62電源Type-C充電式 リチウムポリマー電池3.7V/1000mAhレンズf=3.9mm F2.2センサー1/3型CMOS有効画素数200万画素機能マイク/スピーカー内蔵(モノラル)、電子式手ブレ防止、自動電源オフ、内蔵LEDフラッシュ液晶サイズ2.8インチIPSズームデジタル2倍撮影距離(cm)約5~∞記録メディアmicroSD(8~128GB)、静止画:JPEG最大48M(画素補間)、動画:AVI最大1080FHD30FPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862101DC-6212K
7,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする