コダック
KODAK FUNSAVER 使い切りLFカメラ 27枚撮り
シンプルなマニュアルフラッシュ。屋内でも屋外でも、楽しく簡単にきれいな写真を撮ることができます
用途
写真撮影
寸法(mm)
121×64×40
質量(g)
117
電池
単三アルカリ乾電池内蔵
撮影枚数
27枚
撮影距離(m)
1.2~無限遠、フラッシュ有効:1.2~3.5
シャッタースピード
1/125秒
使用フィルム
ISO800 135フイルム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65862216
FUNSAVER-800-27EX
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください