曜日別特売

腕時計

腕時計 - カシオ計算機

BABY-Gブランドの根幹であるスポーティさとカラフルさを表現したシリーズです。
パーツを重ねた多層構造のケースデザインを採用し、カラフルな仕上げが特徴。
ラウンド型ケースでキュートな印象ながらボリューム感のあるフォルムに、メタリックのインデックスでスポーティなディテールもプラスしています。
カラーにはホワイトをセレクト。
機能面では、耐衝撃構造や10気圧防水搭載で実用性も装備しています。

材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)42構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±30秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】47.4 × 43.4 × 14.8LED色ホワイトタイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付きカレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界27都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+GMT(グリニッジ標準時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1秒、60分計、スプリット付きライト機能LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860965BGA-280-7AJF
13,000
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする