腕時計

腕時計 - カシオ計算機

実用的な機能を備えた多機能デジタルウオッチです。
ガジェット機器から着想を得たLCアナログでは、ストップウオッチ等の機能使用時もホームタイムを常時表示します。また、現在表示しているタイムゾーンの場所を右上の世界地図でマッピング。
電池寿命約10年、10気圧防水、LEDバックライト、ストップウオッチ等、頼れる機能も搭載したヘビーデューティなモデルです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)39精度平均月差:±30秒ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】45 × 42.1 × 12.5機能操作音ON/OFF切替機能LED色アンバータイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1/10秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムマルチタイム:異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能、世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(ワンタイムアラーム/デイリーアラーム切替機能)・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861236AE-1200WH-1AJH
5,500
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする