曜日別特売

腕時計

腕時計 - カシオ計算機

G-SHOCKの人気のデジタル・アナログコンビモデル110シリーズから、メタルをまとい、小型化・薄型化したモデルです。
GM-110を小型化し軽量で快適な着け心地を実現しました。
細かなパーツが積み重なった立体的な文字板デザインに、デジタル表示と時針・分針がバランスよく配置され視認性を高めています。ベゼルカバーにはメタル(ステンレス素材)を使用し、メタリック調の文字板パーツと共に上質でクールな印象を引き出します。バンドにはクリーンな印象のフラットバンドを採用しました。スポーティなデザインにスタイリッシュなムードをプラスしたG-SHOCKです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~200質量(g)55構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46 × 42 × 13機能操作音ON/OFF切替機能LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861550GM-S110PG-1AJF
29,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする