カシオ計算機
腕時計
日付表示付きの三針時計です。
回転ベゼルと10気圧防水を搭載しています。
※ 「MRW-200HJ-1BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質
【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)
39
精度
平均月差:±20秒
ガラス部
樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【ケース】47.9 × 44.6 × 11.6
機能
【ベゼル】回転ベゼル
防水性
10気圧防水
材質(バンド)
樹脂
電池寿命(年)
約3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65861209
MRW-200HJ-1BJH
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください