マルチバンド6を搭載した電波ソーラーG-SHOCKのスタンダードモデルです。
人気のブラック×ブルーを使用し、実用的な月日、曜日一括表示を備えたベーシックなデザイン。
利便性を追求し、計測タイム確認時などに針が液晶表示の上に重なって見づらい場合、簡単なボタン操作で針を一時的に移動させる針退避機能も搭載しました。
基本性能を磨き上げたデジタルとアナログのコンビネーションモデルです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール質量(g)56.4構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】52 × 46.4 × 14.9機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色アンバータイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能LEDライト(フルオートライト、残照機能付き)内容量1本