腕時計

腕時計 - カシオ計算機

マリンスポーツや水泳などにも安心して使用できる20気圧防水のスポーツウオッチです。また、世界5局の電波に対応するマルチバンド5電波受信機能を搭載しています。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)58精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】52.2 × 47.7 × 15.2機能【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ地域対応 MULTIBAND5LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測カレンダー月/日表示入れ替え機能、フルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付きアラーム時刻アラーム・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能LEDバックライト(残照機能付き)電池寿命(年)約3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861306WV-200R-1AJF
7,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする