曜日別特売

腕時計

腕時計 - カシオ計算機

飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、サンセットビーチの美しい情景をテーマにしたモデルです。
夏の太陽が1日の終わりに見せる美しい輝きを、ダイアルにあしらった光沢感のあるグラデーション蒸着で表現しました。
ベースモデルは、人気のデジタル・アナログコンビモデルGMA-S2100を更に小型化したGMA-P2100。バンドの長さも短くすることで、手首の細い方にもフィットするよう装着性を高めました。美錠とサイドボタンもステンレス素材を使用し、質感を高めています。
GMA-S2100にあった9時側の小針をなくし、シンプルでミニマルな印象に。
ベゼル、バンドの主な樹脂パーツに「バイオマスプラスチック」を採用しました。
リゾートスタイルのアクセントとして、腕元に華やかさをプラスします。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック)寸法(mm)バンド装着可能:145~190質量(g)40構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46 × 40.2 × 11.2機能操作音ON/OFF切替機能LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック)ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861419GMA-P2100SG-4AJF
18,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする