究極の強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、初代モデル”DW-5000C”のコンセプトを受け継ぎ、更なる薄型化を果たしたデジタル・アナログコンビネーションモデルです。
初代モデル”DW-5000C”にも採用された”八角形フォルム”を継承。タフな構造はそのままに無駄を省いたシンプルなデザインのコンビネーションモデルを開発しました。
更にケース素材には、高剛性を発揮するカーボン繊維入りファインレジンを使用し、厚さ11.8mmを実現しました
材質【ケース・ベゼル】カーボン/樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)51構造耐衝撃構造(ショックレジスト)、カーボンコアガード構造精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.5 × 45.4 × 11.8機能操作音ON/OFF切替機能LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能【ダブルLEDライト】文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3内容量1本