曜日別特売

腕時計

腕時計 - カシオ計算機

ワイド液晶で画面が見やすい多機能デジタルウオッチです。
ストップウオッチ、アラームなどの他に、10気圧防水、10年電池寿命、LEDバックライトを搭載。スポーツシーンでおすすめです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)57精度平均月差:±30秒ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】54.4 × 51.2 × 15.7LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムデュアルタイムアラームマルチアラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能LEDバックライト(残照機能付き)電池寿命(年)約10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861245AE-1500WH-8BJF
5,500
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする