タフネスウオッチG-SHOCKから、スリムでデザイン性の向上したG-STEELのGST-B400です。
部品の小型化とモジュールの薄型化により厚みを抑えつつもBluetooth(R)とソーラーという機能性を維持し、消費電力も大幅に削減しています。加えてカーボンコアガード構造により、G-STEELシリーズで最薄(2021年3月現在)を実現。バックからベゼルトップまでで12.9mmと、GST-B100と比べて1mm以上薄くなりました。デザイン面では、押しやすい大型ステンレスボタンを採用。樹脂バンドにシルバーケースのスタンダードモデルで、TOPベゼルと中ベゼルに異なる仕上げを施すことで質感の違いも楽しめます。
メタルと樹脂という異素材を融合し、タフネスとデザイン性を両立したG-STEELシリーズです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)80構造耐衝撃構造(ショックレジスト)、カーボンコアガード構造精度スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46.6 × 49.6 × 12.9機能【アプリ連携】自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム&プレイス、リマインダー、携帯電話探索【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【モバイルリンク】対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】Bluetooth:スマートフォンと接続し時刻を自動修正使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界38都市(38タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アプリケーション「CASIO WATCHES」対応アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)内容量1本