カシオ計算機
腕時計
シンプルなデザインながら、LEDバックライトやストップウオッチ、アラーム等、便利な機能を備えたロングセラーモデルです。多列タイプのバンドを採用し、レトロなデザインと着け心地の良さを両立しています。
材質
【ケース・ベゼル】樹脂
寸法(mm)
バンド装着可能:150~205
質量(g)
44
精度
平均月差:±30秒
ガラス部
樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【ケース】36.8 × 33.2 × 8.2
LED色
グリーン
カレンダー
オートカレンダー
防水性
日常生活用防水
材質(バンド)
メタル(ステンレススチール)、フリー式中留
アラーム
時刻アラーム・時報
ストップウォッチ
1/100秒、60分計、スプリット付き
ライト機能
LEDバックライト
電池寿命(年)
約7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65861218
A159WA-N1JH
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください