腕時計

腕時計 - カシオ計算機腕時計 - カシオ計算機

タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、「レイヤーガード構造」を採用したG-STEELです。
ベゼル部に異なる素材を用いて、二層のレイヤー構造にすることにより耐衝撃構造を強化。ベゼル上部にメタル(ステンレス)を使用した場合は下部に緩衝体となる樹脂、また上部に樹脂を使用した場合は下部にファインレジンを組み合わせることで、上部からの衝撃を緩衝し、これによりデザインの幅を広げました。
世界6局に対応するマルチバンド6やタフソーラーを搭載。ワンプッシュで時分針を現在の位置から、一時的に退避させ液晶表示が読み取れる針退避機能や、文字板を明るく照らすダブルLEDライトも搭載しています。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)108構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】59.1 × 52.4 × 16.1機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861568GST-W110-1AJF
45,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする