腕時計

腕時計 - カシオ計算機

タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、基本機能を追求したスタンダードモデルです。
G-SHOCKらしい武骨な大型ケースに、操作性の良い大型のボタンを採用しました。また、ライトには発光時間の切り替えが可能な白色高輝度LEDを搭載。フルオートLEDライトとなっており、明暗を感知し腕を傾けるだけで発光します。反転液晶を採用しクールに仕上げました。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/アルミ質量(g)70構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.1 × 52.5 × 16.3機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約10ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861498GW-8900A-1JF
25,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする