腕時計

腕時計 - カシオ計算機

初代G-SHOCKのデザインを受け継いだ5600のタフソーラーモデル。
赤いラインが特徴的な、従来のタフソーラーモデルG-5600に対し、スクエアデザインの中でもシンプルな配色のDW-5600C(1987年発売)のカラーリングを採用しました。
G-SHOCKを代表するクラシックデザインモデルです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~205質量(g)51構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46.7 × 43.2 × 12.7機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約12ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムワールドタイム5本:世界48都市(31タイムゾーン)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能付きアラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861410G-5600UE-1JF
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする