曜日別特売

腕時計

腕時計 - カシオ計算機

アクティブな女性のためのカジュアルウオッチBABY-Gから、人気のスクエアデザインを採用したモデルです。
ケースサイズで縦方向2.6mm、横方向2.1mmの小型化を実現しました。厚みも1.2mmのスリム化を図ると同時に、より薄く見せるため、ケースをサイドから見てフラットとなるデザインに仕上げました。カラーは様々なコーディネートに取り入れやすいベーシックなカラーリングです。
また、機能面では、世界6局の標準電波に対応した電波受信機能やタフソーラーも搭載。更に10気圧防水機能にも対応し実用性も兼ね備えました。
季節を問わず幅広いファッションに合わせやすいウオッチです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:125~180質量(g)31構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】42.1 × 37.9 × 11.3機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約11ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムワールドタイム5本:世界48都市(31タイムゾーン)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能付きアラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861017BGD-5650-1JF
18,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする