腕時計

腕時計 - カシオ計算機

ソーラー電波機能を搭載した「 CASIO Collection」のスポーツモデルです。電波受信機能は世界6局の標準電波に対応したマルチバンド6を搭載。ラップ・スプリットタイムを最大120本までメモリー可能。また、タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。大型ワイド液晶パネルや高輝度均一発光LEDの採用により、日中はもとより夜間での視認性も確保。走行中でも操作しやすいフロントの大型LAPボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデルです。
※ 「STW-1000-1JF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)46精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49 × 45 × 11.6機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトバッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約9ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48 都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5 本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報タイマー機能最大2 本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5 秒、最大セット:99分55 秒、1 秒単位で計測、リピート(1 ~ 10 回まで設定可能)機能付き)ストップウォッチ1/100 秒(10 時間未満)/1 秒(10時間以上)、100 時間計、ラップ/ スプリット付き、LAP データを最大120 本メモリー(ラップカウンター001 ~ 999)、計測ログデータを最大60 本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/ スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)ライト機能LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5 秒/3 秒)付き)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861340STW-1000-1JH
13,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする