曜日別特売

腕時計

腕時計 - カシオ計算機

オンオフ使えるカジュアルすぎないデザインが人気の電波ソーラーモデルです。
ベースモデルは世界6局の電波受信が可能なマルチバンド6とタフソーラーを搭載したBGA-1100。アクティブな活動をサポートする実用性を備えています。
ホワイトをベースにインデックスにはマルチカラーを採用しました。
6時位置には日付や曜日などを示す便利な小窓を配し、実用性も兼備。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール質量(g)38構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】44.2 × 39.8 × 12.9機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能LEDライト(残照機能付き)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861051BGA-1100GR-7BJF
23,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする