曜日別特売

腕時計

腕時計 - カシオ計算機

「CASIO Collection」のスポーツモデルです。グリーンを配色し、ジョギングやマラソンなどのファッションにマッチします。時計本体は運動の妨げにならないようコンパクトな形状でありながら、計測ボタンをフロントの上下に配置するなど操作性を考慮したブラインドオペレーション構造を採用。また、ラップ/スプリットを最大60本メモリーし、電池寿命約10年の長寿命バッテリーシステムを搭載しています。
※ 「STR-300J-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~205質量(g)30精度平均月差:±15秒ガラス部樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.2 × 35.2 × 12.1LED色グリーンタイマーセット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性5気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムデュアルタイムアラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付きライト機能LEDライト(オートライト、残照機能付き)電池寿命(年)約10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861331STR-300J-1AJH
7,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする