初代G-SHOCKのデザインコンセプトを受け継いだGA-2100の八角形フォルムはそのままに、スマートフォンリンクとタフソーラーを搭載しました。
高機能化に伴う部品点数の増加に対応するため、基板配置を最適化した薄型モジュールを新しく開発。カーボンコアガード構造と組み合わせることで、従来モデルのサイズ感をキープしています。
材質【ケース・ベゼル】カーボン/樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)52構造耐衝撃構造(ショックレジスト)、カーボンコアガード構造精度スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.5 × 45.4 × 11.9機能【アプリ連携】自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム&プレイス、リマインダー、携帯電話探索【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【モバイルリンク】対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】Bluetooth:スマートフォンと接続し時刻を自動修正使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界38都市(38タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アプリケーション「CASIO WATCHES」対応アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付きライト機能【ダブルLEDライト】文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)内容量1本