腕時計

腕時計 - カシオ計算機

タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、ブランドカラーであるブラックをベースに人気の「ブルー」を組み合わせたモデルです。
落ち着きのあるハーフマットのブラックを全身に採用。ベゼルの色埋め部や文字板、時・分針の一部にブルーをあしらい、精悍でクールなデザインに仕上げました。
また、文字板にブルーを基調としたカモフラージュ柄を採用し、細部に至るまでデザインにこだわりました。
カジュアルファッションシーンで存在感を放つクールなカラーモデルです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)72構造耐磁時計(JIS1種)、耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55 × 51.2 × 16.9LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/1000秒、100時間計、速度計測機能(MAX1998 unit/h、2 unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替ライト機能LEDライト(オートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861428GA-100CB-1AJF
18,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする