マリンスポーツで役立つ機能を備えたビッグケースのデジタルウオッチです。
ガジェット機器から着想を得た液晶は、マルチカラーで配色しています。
LCアナログでは、ストップウオッチ等の機能使用時もホームタイムを常時表示します。
フィッシング機能、ムーンデータ、10気圧防水、LEDバックライト等、アクティブシーンで役立つ機能を搭載しています。
材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)58精度平均月差:±30秒ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】54.5 × 50.1 × 16.8機能【ムーンデータ】月齢・月の形表示【操作音ON/OFF切替】LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムデュアルタイムアラームマルチアラーム3本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約10内容量1本