自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ素材を採用した電波ソーラー搭載のモデルです。
視認性の高い蓄光入りの立体的なアラビック時字が特徴です。また、バイオマスプラスチック素材のソフトウレタンバンドとなっています。ケースと樹脂製の裏蓋にもバイマスプラスチックの素材を使用しています。
マルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えた、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
仕様【リューズ】ねじロック式材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)55精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示センサー高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高 /最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m/±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)、方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃)ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51 × 47.4 × 14.5機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイト、ネオンイルミネータータイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測耐環境性耐低温仕様(-10℃)バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約25ヵ月補正機能針位置自動補正機能表面仕上げグレーIP(ベゼル部)カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)ソフトウレタン(バイオマス樹脂)ワールドタイム世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、ネオンイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)内容量1本