腕時計

腕時計 - カシオ計算機

世界のエクストリームスポーツのトップアスリートから支持を受け、サポートしているG-SHOCKのスポーツラインG-LIDEから、サマーモデルです。
ベースモデルには、薄型で装着性の高いラウンドケースに電波ソーラー搭載のGWX-5700をセレクト。
ウェットスーツなどに多く見られるブラックをベースに、落ち着きあるマット仕上げを施し、普段使いにも活躍するベーシックなカラーリングで仕上げました。
機能面ではサーファーのマスト機能であるタイドグラフを搭載し、世界100ポイントの潮汐データをプリセット。ムーンデータも備えライディングをサポートします。

材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)55構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.9 × 42.8 × 14.3機能【タイドグラフ】タイドグラフ(潮回り:3段階表示、世界の100ポイントの潮汐データをプリセット、満潮時刻セット付き)【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【ムーンデータ】月齢・月の形表示【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)タイマー最大2セットの時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、計測回数は1~10回まで設定可能)バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約10ヵ月、パワーセービング状態の場合:約26ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能ELバックライト(フルオートELライト・光色ブルーグリーン)、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861489GWX-5700CS-1JF
24,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする