腕時計

腕時計 - カシオ計算機腕時計 - カシオ計算機

アクティブな女性のためのカジュアルウオッチBABY-G。G-SHOCKの人気モデル、GA-110のデザインにインスパイアされたBA-110シリーズです。
文字板やインデックスなど様々なパーツを複雑に組み合わせたデザインが特徴で歯車をイメージしたパーツや立体的な文字板とインデックスが、シャープでエネルギッシュな印象を与えます。機能面では耐衝撃、防水性はもちろん、ライトやストップウオッチなど便利な機能も備えています。ストリートシーンに映えるクールなBABY-Gです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:125~180質量(g)45構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±30秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46.3 × 43.4 × 15.8機能操作音ON/OFF切替機能LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能LEDライト(残照機能付き)電池寿命(年)約2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860990BA-110X-7A1JF
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする