腕時計

腕時計 - カシオ計算機

アクティブな女性に向けた耐衝撃・カジュアルウオッチBABY-Gから、文字板にあしらったハートモチーフが日替わりでカラーチェンジするアナログウオッチです。
大小4つのハート型の窓から、文字板下層に配したカラーディスクの色が見え隠れする遊び心のあるフェイスに仕上げました。丸みを帯びた立体形状のアラビアインデックスで時刻が見やすくなっています。ハートを射貫くキューピッドアローをイメージした秒針がキュートなデザインです。
着脱式のベゼルはマット仕上げで、ケース側面にはハートモチーフが隠れています。
耐衝撃構造や10気圧防水機能など、日常のアクティブシーンに欠かせない頼れる機能も充実。
日常生活はもちろん、スポーツやレジャーシーンも安心。アクティブな毎日を応援します。
※小窓から見える色は、日付変更とともに毎日変わります。
※りゅうず操作は必ずベゼルを外してから行ってください。
※日付合わせ、小窓の色を変える際は、必ず取扱説明書に沿って行ってください。日付とハートの小窓の色が正確に切り替わらない場合があります。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:125~180質量(g)34構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±20秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46.6 × 42.1 × 11.4防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂電池寿命(年)約3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860947BGA-10-7AJF
9,500
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする