曜日別特売

腕時計

腕時計 - カシオ計算機

シンプルなラウンドケースに、視認性の良いワイドフェイスのBGA-290シリーズです。
BABY-Gの耐衝撃性はそのままに、軽くスリムなデザインに仕上げました。ベースカラーには上品で落ち着いたブラウンをセレクトしました。文字板にはローマンインデックスを配置し、エレガントな雰囲気に。針やインデックスのカラーは華やかな印象のピンクゴールドを採用。ベゼルリングには蒸着処理を施し、メタリック感が美しい質感に仕上げました。また、バンドにはテクスチャーを施しております。機能面では耐衝撃構造や10気圧防水搭載で実用性も兼備しています。どんなコーデにも相性がよく、軽くて快適な装着感のBABY-Gです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:125~180質量(g)33構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】45.2 × 41.5 × 10.1機能操作音ON/OFF切替機能LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860981BGA-290-5AJF
14,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする