腕時計

腕時計 - カシオ計算機

ジョギングやランニング等の活動を始めると自動的に歩数計測が可能なステップトラッカーを搭載したモデルです。
3軸加速度センサーによる歩数カウント機能を備えており、着用時に動き始めると自動的に歩数計測を開始します。また、歩数のレベルをグラフで表示したり、過去の歩数及び目標達成率を確認できるなど、普段の健康管理・運動量管理をサポートします。
更に、ラップタイムは最大200本までメモリー可能。タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。LEDライト付きで、夜間での視認性も確保。装着性を高めるために、バンド穴を多く設け、微妙なサイズ調整ができる仕様です。
※ 「WS-2000H-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)42精度平均月差:±30秒センサー3軸加速度センサーによる歩数計測機能・歩数表示範囲:0~999,999歩・目標達成率表示(目標歩数設定範囲:1,000~50,000歩、1,000歩単位)・歩数グラフ(1時間毎の歩数を7時間分6段階でレベル表示)・ステップインジケーター表示・歩数履歴表示・パワーセービング機能(一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電)ガラス部樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49.3 × 44.2 × 13.1機能操作音ON/OFF切替機能LED色アンバータイマーセット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムデュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き)アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大200本メモリー(計測月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム)ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861297WS-2000H-1AJH
7,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする