カシオ計算機
腕時計
軽量・薄型のデジタル液晶モデルです。日付・曜日表示やアラーム、ストップウオッチなど便利な機能が搭載されています。
※ 「F-91W-1JF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質
【ケース・ベゼル】樹脂
寸法(mm)
バンド装着可能:145~200
質量(g)
21
精度
平均月差:±30秒
ガラス部
樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【ケース】38.2 × 35.2 × 8.5
LED色
グリーン
カレンダー
オートカレンダー
防水性
日常生活用防水
材質(バンド)
樹脂
アラーム
時刻アラーム・時報
ストップウォッチ
1/100秒、60分計、スプリット付き
ライト機能
LEDバックライト
電池寿命(年)
約7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65861060
F-91W-1JH
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください