腕時計

腕時計 - カシオ計算機

タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、ビッグケースを採用し電波ソーラーを搭載したモデルです。
無骨な大型のケースに、メタル製のベゼルを組み合わせ、ベーシックに磨きをかけた、カジュアルと上質さを併せ持つタフネスデザインに仕上げました。ブラックを基調としたカラーにアルミベゼルを用い、様々なスタイルに合うスタンダードなデザインになっています。また、独自の樹脂成形による立体的なインデックスには蒸着塗装を施し、メタルベゼルとの組み合わせによりクールな中にも上質感を表現しました。
スタンダードデザインのクオリティを追求し、高い実用性を誇る電波ソーラーを搭載したモデルです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/アルミ質量(g)72構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.1 × 52.5 × 16.7機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861541GAW-100B-1A2JF
28,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする