曜日別特売

腕時計

腕時計 - カシオ計算機

春の季節にぴったりのフラワーカラーに彩られたモデルです。
ベースモデルにはコンパクトなサイズが人気のBGD-565をセレクト。桜をイメージし、ホワイトとペールピンクのバイカラーで普段使いしやすい落ち着いた印象に。ダイアルには光沢感のあるパール塗装を施し、華やかさをプラス。
春気分をより一層盛り上げてくれるウオッチです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:125~180質量(g)30構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】42.1 × 37.9 × 11.3機能【報音フラッシュ】アラーム/時報/タイマー連動発光LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂アラームマルチアラーム1本・時報ストップウォッチ1/100秒(0’00’’00~59’59’’99)、1秒(1:00’00’’~23:59’59’’)、24時間計、スプリット付きライト機能LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)電池寿命(年)約3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860956BGD-565SC-4JF
9,500
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする