腕時計

腕時計 - カシオ計算機

本格アウトドアギアPRO TREKの20気圧防水を搭載したアングラーラインから、釣りのツールにインスパイアされたカーボンベゼル搭載のPRW-73です。
折り目模様の積層カーボンベゼルは、軽量で耐摩耗性を持ち、フィッシングでのハードな使用に耐える仕様となっています。また、文字板には波をイメージした透明印刷パターンを配しました。
釣りのスピニングリールをイメージした質感高いブルーを傷に強いサファイアガラス外周に蒸着処理にて表現。ベゼルとりゅうず部分にはブルーIPを施し、レトログラードダイアルも金属感あるブルーで引き締め精悍なデザインとしました。また、腕との密着を防ぐ波打ちバンドにはソフトウレタンを採用。水辺のシーンでも軽快な装着性ある仕様としました。スライドレバーにも対応し、バンド交換などのメンテナンス性にも配慮。世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えます。様々なシーンで対応する高い機能性と実用性をジャストサイズに詰め込んだモデルです。

仕様【リューズ】ねじロック式材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)80精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示センサー高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m/1m単位)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/ 最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m /±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)※気圧傾向グラフは30分毎の計測に変更することができます。その際は過去5時間分です。方位計測機能:自動水平補正機能、16方位・方位の角度(0 ~ 359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示す)、磁気偏角補正機能、方位補正機能、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃)ガラス部内面反射防止コーティングサファイアガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51.1 × 47 × 14.5機能【タイドグラフ】【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【ムーンデータ】月齢のみ【操作音ON/OFF切替】【日の出・日の入時刻表示】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイト、ネオンイルミネータータイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測耐環境性耐低温仕様(-10℃)バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間:機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約21ヵ月補正機能針位置自動補正機能表面仕上げネイビーIP(ケース部)カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、※文字板用のライトはネオンイルミネーターです。内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861620PRW-73X-1JF
85,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする