腕時計

腕時計 - カシオ計算機

八角形フォルムのメタルカバードシリーズにカラーダイアルを取り入れたモデルです。
落ち着いたクールなコーディネートにも合わせやすいカラーに、文字板には蒸着処理を施したメタル素材を採用し美しい発色を実現しました。
バンドの長さを短めに設計し、手首の細い方にもフィットするよう装着性を高めました。
バンドの樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用し、環境にも配慮しています。
洗練されたミニマルデザインが、スタイリッシュからカジュアルまで、様々な装いを美しく彩ります。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~190質量(g)56構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】45.9 × 40.5 × 11機能操作音ON/OFF切替機能LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック)ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861516GM-S2110-2AJF
26,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする