曜日別特売

電池長持ちAM/FMホームラジオ

電池長持ちAM/FMホームラジオ - 東芝電池長持ちAM/FMホームラジオ - 東芝電池長持ちAM/FMホームラジオ - 東芝電池長持ちAM/FMホームラジオ - 東芝電池長持ちAM/FMホームラジオ - 東芝電池長持ちAM/FMホームラジオ - 東芝電池長持ちAM/FMホームラジオ - 東芝
(1件のレビュー)

ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。
非常時にも安心のLEDライト付き

付属品電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862031AX-HR50(K)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65862031
2025-11-23
用途: 部屋で聞きます
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていた某社のCDラジカセ、古くなった(20年くらい?)せいかラジオのチューニングダイヤル、ボリュームダイヤル共に不具合が出てきました。こちらは東芝さんがAurexブランドをつけて新製品を投入。気になったのでかなり久しぶりにラジオを購入しました。カッコいいし、感度も良好。後は初期トラブルが出ずに長く使えてくれれば言うことなし。中身的には前の型とそう変わっていないのかもしれませんが、見た目だけならカッコ良く変身しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする