直径8cm、2W+2Wの大音量ステレオスピーカーを搭載した音声が聴き取りやすいホームラジオ。スッキリと嫌味のないブラックボディはどんな場所でも馴染みよいデザインです。サイドには非常時でも安心・便利なLEDライトを搭載。
どなたにも使いやすい大型ボタンと日本語表示、バックライト付き大型液晶を搭載。人の声がはっきり聞こえる「声くっきり機能」を搭載。専用スイッチで切替できます。
単2乾電池×3本またはUSB-ACアダプターによる2電源方式。持ち運びしやすいハンドルだけでなく肩ベルトも付属しています。
付属品USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅220×高さ120×奥行55(突起部含まず)質量(g)805(電池含む)電源(V)DC5、DC4.5(単2乾電池×3)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約140・AM約160、イヤホン使用時:FM約180・AM約200、LEDライト点灯:強約200、弱約800受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ80×20(2W+2Wステレオ)入出力端子ステレオヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ、外部入力:Φ3.5mmステレオミニ内容量1台