【eSIM端末専用】SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要
【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG
用途最終利用開始日(有効期限日):ご購入後6ケ月以内【eSIM端末専用】【NTTドコモの通信網で高速通信!】 30日5GB、NTTドコモの通信網で広範囲の高速通信!ご購入のデータ容量を使い切っても、最大速度128kbpsでご利用可能です。 【製品パッケージ】 eSIM QRコード/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)【簡単設定】 説明書に記載している内容に従って、eSIMのQRコードをスキャンしてからAPNを設定し、モバイルデータ通信を”オン”にしてください。 ※設定時に、WiFiへの接続が必要となります。 ※日本国内でご使用の場合、技適マークが付されたeSIM対応端末でご使用ください。対応SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG内容量1台