曜日別特売

DHA SIM for USA ハワイ・アメリカ本土用 4G/LTEプリペイデータSIM 8GB30日 米国内50時間&日本含む10か国100分の無料通話付 AT&T回線

DHA SIM for USA ハワイ・アメリカ本土用 4G/LTEプリペイデータSIM 8GB30日 米国内50時間&日本含む10か国100分の無料通話付 AT&T回線 - DHA Corporation

対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。
テザリングに対応。
対応4G/LTE周波数帯:アメリカ Band 2/4/5/12/17
設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータ及びローミングをオンにするだけです。※格安SIMでiPhoneをご利用のお客様でご利用できない場合(LTE信号がありの場合で通信ができない)は、格安SIMの構成プロファイルを削除してください。

用途
最終利用開始日(有効期限日):2026/6/30
【ハワイ・アメリカ本土で使える・アメリカのキャリアAT&T/T-mobileだから安心】30日間8GB高速4G/LTEデータ、香港通信会社3HKのローミングSIMカード、アメリカのAT&T/T-mobileの回線でスピードと安定性がキャリアレベル。
【設定簡単】SIMフリー(SIMロック解除)端末で、データローミングをオンにするだけ、面倒なAPN設定不要。
【無料音声通話付き!】1.アメリカ国内たっぷり50時間(アメリカ国内発信+受信)分の音声通話が可能。2.中国、日本、韓国、台湾、オーストラリア、ベトナム、インドネジア、シンガポール、タイ、マレーシアは100分まで無料通話(受信+発信)可能。
適合【SIM】3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)適合機種iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応SIM(※フリー端末をご使用下さい)セット内容SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)設定方式本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータ及びローミングをオンにするだけです。※格安SIMでiPhoneをご利用のお客様でご利用できない場合(LTE信号がありの場合で通信ができない)は、格安SIMの構成プロファイルを削除してください。対応テザリング適合周波数【4G/LTE】アメリカ Band 2/4/5/12/17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861638DHA-SIM-047
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする