L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C)

L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイ L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイ L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイ L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイ L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイ L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイ L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイ L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイ

お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。

適合機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット コネクタ形状Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス) 保証期間3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください) 素材コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン ケーブル長(cm)5.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65862110 HAC-A4L
800
749
824 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする