バッテリートロウェル スムージング付

バッテリートロウェル スムージング付 - 友定建機バッテリートロウェル スムージング付 - 友定建機バッテリートロウェル スムージング付 - 友定建機バッテリートロウェル スムージング付 - 友定建機バッテリートロウェル スムージング付 - 友定建機バッテリートロウェル スムージング付 - 友定建機バッテリートロウェル スムージング付 - 友定建機バッテリートロウェル スムージング付 - 友定建機

新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。
伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。
用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。
本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。
2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。

用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー充電時間:180分バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65863196TBT-38B
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする