キッズカメラ

キッズカメラ - MiNiPiCキッズカメラ - MiNiPiCキッズカメラ - MiNiPiCキッズカメラ - MiNiPiCキッズカメラ - MiNiPiCキッズカメラ - MiNiPiCキッズカメラ - MiNiPiCキッズカメラ - MiNiPiC
(1件のレビュー)

お子さまの「はじめてのカメラ」にぴったり!どこよりも使いやすい、日本企業プロデュースのキッズカメラ!ゲーム機能を一切排除したシンプル設計で、カメラの楽しさに夢中に。
スマホへのデータ転送も超カンタン!スマホの充電口にType-C・ライトニング両方に対応したカードリーダーを差すだけで、家族みんなで思い出をシェアできます。

用途子供用カメラ付属品首掛けストラップ/充電用USBケーブル(PC転送可)/メモリーカード(microSD/32GB)/取扱説明書(お子さま用、保護者さま用)/スマホ用カードリーダー(Type-C/Lightning両対応)質量(g)66電源(V)USB充電(電圧DC-5寸法(cm)6.7×8.4×4.3ディスプレイ2.0IPSスクリーン保証期間ご購入日より1年間保存形式画像:JPG/動画:AVIバッテリー容量(mAh)1200主な機能インカメラ/動画/効果フィルター/タイマー撮影/ズーム撮影/音量調節/ピント、明るさ補正/スクリーンオフ/自動電源オフ/日付設定/言語設定(日本語/英語/中国語/韓国語)内容量1個
注意
※当製品は日本企業が企画・販売を行い、製造を中国の工場にて行っております。写真などで多少色味が違うと感じる場合があるかもしれませんが、ご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862119MINIPIC-PB-Oパステルブルー
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65862128MINIPIC-PY-Oパステルイエロー
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65862137MINIPIC-PP-Oパステルピンク
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65862146MINIPIC-PGE-Oパステルベージュ
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65862155MINIPIC-PGR-Oパステルグリーン
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65862171MINIPIC-PPL-Oパステルパープル
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65862180MINIPIC-PWH-Oパステルホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65862189MINIPIC-PBK-Oパステルブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65862198MINIPIC-PMT-Oパステルミント
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65862207MINIPIC-PVY-Oパステルネイビー
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65862137
2026-01-05
用途: お出掛けの時

サイズ感がちょうどよく、使い勝手も良いです。
セットアップも簡単で、届いてすぐ使えたのが助かりました。
この価格帯でこの性能なら十分満足できると思います。
あとは耐久性に期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする